Igus(イグス)
リニアブッシュ ドライリンR
リニアブッシュと寸法互換性があります。
粉塵に対して耐性があります。
仕様
許容動荷重(N):12000
トラスコ品番
160-4013
セット内容
ドライリンR
材質
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
長さ(mm)
125
内径(Φmm)
60
外径(Φmm)
90
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64081099
RJUM-01-60
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません