HPメモリーモジュール V2 DDR4 UDIMM 8GB
新世代のDDR4メモリーモジュールは最大2,666MHzの周波数を実現しました。これによりパフォーマンスが大幅に向上し、アプリケーションの動作速度を高速化します。
HP V2 DDR4メモリーは幅広いPC環境に適合し、ホームエンターテイメント、オフィスワーク、インターネットカフェ、教育現場などに最適です。
主要なマザーボードブランドの互換性テストに合格し様々なプラットフォームで安定した長期間の運用を実現します。
1.2Vの定電圧で動作し高効率で低消費電力です。環境保護のためのRoHS規制を満たしながら継続的な高負荷運用での安定性を改善します。
仕様1 Rank
質量(g)16.5
モジュールDDR4-2666(PC4-2666) 288Pin UDIMM
規格DDR4
電圧(V)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133.25×31.25×≦3.9
動作温度(℃)0~85
RoHS指令(10物質対応)対応
エラーチェックNon-ECC
容量(GB)8
レイテンシー19-19-19-43(CL-tRCD-tRP-tRAS)
メモリーインターフェイスUDIMM
内容量1枚