cotta フリーザーバッグ L 30枚入り

cotta フリーザーバッグ L 30枚入り cotta cotta フリーザーバッグ L 30枚入り cotta cotta フリーザーバッグ L 30枚入り cotta

cottaオリジナルデザインのフリーザーバッグです。
食材の保存にはもちろん、お菓子を入れて持ち歩いたりプレゼントしても可愛いです。
冷凍可能。密封できるので液漏れの心配もありません。

仕様袋サイズ:約270×313mm 材質ポリエチレン 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30 内容量1箱
注意
※電子レンジの使用は、解凍までです。加熱には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64092204 91982
501
439
483 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする