曜日別特売

cotta シリコンボウル蓋 28cm

cotta シリコンボウル蓋 28cm - cottacotta シリコンボウル蓋 28cm - cottacotta シリコンボウル蓋 28cm - cotta

ボウルの上に置くだけで、ラップの代わりになるシリコン蓋です。
シリコン蓋をかぶせるだけで、電子レンジに使用できます。
パン生地を発酵させるとき、ボウルにかぶせて使えます。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可材質本体:シリコン、枠:ナイロン寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約280×5耐熱温度(℃)シリコン:230、ナイロン部分:200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409187992208
658
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする