cotta
cotta 米粉パン用シリコン蓋
米粉パンを焼成する際、乾燥を防ぐためのシリコン蓋です。
この蓋をすることで、オーブンの熱で乾燥しやすい米粉パンをしっとりと焼き上げます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可
材質
シリコン
色
ブラウン
外寸(mm)
210×210×30
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64092134
92775
¥
1,121
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください