18Vマルチツールインパクトドライバー EVO185I1

18Vマルチツールインパクトドライバー EVO185I1 - BLACK&DECKER18Vマルチツールインパクトドライバー EVO185I1 - BLACK&DECKER18Vマルチツールインパクトドライバー EVO185I1 - BLACK&DECKER18Vマルチツールインパクトドライバー EVO185I1 - BLACK&DECKER18Vマルチツールインパクトドライバー EVO185I1 - BLACK&DECKER18Vマルチツールインパクトドライバー EVO185I1 - BLACK&DECKER18Vマルチツールインパクトドライバー EVO185I1 - BLACK&DECKER18Vマルチツールインパクトドライバー EVO185I1 - BLACK&DECKER

ヘッドを交換できるマルチエボシリーズのインパクトドライバーのスターターキット
DIYの基本をこの一台で!別売りのヘッドアタッチメント(12種類)を交換すれば様々な作業が可能に
本体は前モデルより人間工学に基づいたデザインになり、使いやすさが向上
グリップを細くしてより持ち易く、ヘッドリリースボタンは押しやすく改良。本体のみの重量が約11%軽量化し使い易さを追求!
ビットホルダーの幅を広くして、ビットやネジを複数保持する事が可能
リチウムバッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量し作業時間が約30%上昇

用途マルチインパクトドライバーとして。ブラデカ/電動工具/作業工具/DIY/現場/工具/作業/電気ドリル/電動ドリル/インパクト/ドライバー/電気/電動/自動/回転数/ヘッド/交換/暗所作業/マルチ/ツール/リチウム/リチウムイオン/バッテリー/電池/2.0Ah/長時間/コードレス/高トルク/トルク/140n/m/LED/LEDライト/木工/木工作業/家具/ハンドメイド/リフォーム/内装/内装工事/改装/改装工事/大工/ねじ締/ネジ/クラッチ/機能/人間工学/エルゴノミックデザイン付属品ビット:プラス#2両頭ビット、バッテリー・充電機:2.0Ahリチウムバッテリー1個・急速充電器、ケース:専用キットボックス(EVO185B1と同じ)材質ABS樹脂質量(kg)2、(ボディのみ)約0.54スイッチ無段変速最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)19.7×7.6×23回転数(min-1[回/分])0~3100ビットホルダーマグネットライト機能LEDライトあり内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64199320EVO185I1S-JP
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする