マスプロ電工
ドーム型 増設カメラ(センサーライト無)
形状
ドーム型
質量(g)
(アンテナ含む)約410
使用温度範囲(℃)
-10~+50(ACアダプターは0~+40)
消費電力(W)
赤外線点灯時:5(11VA)
電源
DC9V(ACアダプター使用):AC100V
ケーブル長(m)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
リーフレット(2.61MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64199584
WC3A-DC
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください