曜日別特売

ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セット

ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セット - マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セット - マスプロ電工

モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)

使用温度範囲(℃)0~+40電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V防塵防水性能無し(非防水)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
モニターサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64199557WC3A7M約4304.5(10.1VA)7インチ
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
64199530WC3A10M約6504.6(10.6VA)10.1インチ
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする