CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み

CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み SMC

ストローク(mm)100 取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式単動押出し 使用流体空気 標準ストローク(mm)255000000000000000000 許容運動エネルギー(J)1.2 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.18 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70 (ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじおねじ ロッド不回転精度(°)±0.5 ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64199505 CM2KL40-100SZ
14,410
12,980
14,278 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする