18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5Ahバッテリー

18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5Ahバッテリー GARDENA(ガルデナ) 18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5Ahバッテリー GARDENA(ガルデナ) 18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5Ahバッテリー GARDENA(ガルデナ) 18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5Ahバッテリー GARDENA(ガルデナ) 18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5Ahバッテリー GARDENA(ガルデナ) 18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5Ahバッテリー GARDENA(ガルデナ) 18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5Ahバッテリー GARDENA(ガルデナ) 18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5Ahバッテリー GARDENA(ガルデナ)

18Vバッテリー・急速充電器のセット
全ての18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)製品で使用可能
お手入れの簡単なリチウムイオンバッテリーセルを搭載したP4A PBA 18V/45 バッテリーシステムにより、強力で信頼性の高いエネルギー源を提供
充電器のLEDディスプレイは充電状態を表示
できるだけ早くデバイスを使用するために80%まで充電推奨(「Ready to go」とLEDが点灯)
持続可能でクリーンな環境のためのパワフルな18Vバッテリー。排気ガスがなく、環境にやさしい

用途パワーフォーオールアライアンス18Vバッテリーシステム用。ガルデナ/ガルディナ/園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/電池/リチウムイオン電池/電動工具/急速充電 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)バッテリーフル充電の目安:60 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64199295 14906-57 バッテリー×1、充電器×1
オープン
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
64199304 14907-57 バッテリー×2、充電器×1
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする