ブロアー PowerJet コードレス 充電式 14890-56
毎分最大7.9m3の風量で庭掃除がさらに速く、効率的
軽量設計で長時間の作業での身体への負担を軽減
7段階の風量調節が可能
組立が簡単ですぐに使用可能
18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応
本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
刈り取った芝や落ち葉の掃除、レンガや塀のブロックなど隙間に挟まったゴミや汚れの除去に。
用途落ち葉の掃除やレンガや塀の隙間に挟まった汚れ除去に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/吹き飛ばし/枯れ葉/枯葉/掃除機/そうじ/道路/パワフル/強力/送風機/DIY/ガレージ
仕様最大風速(km/時):100
質量(kg)1.8
最大風量(m3/min)7.9
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×90×24.5
風量調整7段階
運転時間約13-23分
内容量1台
注意
※本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
電動工具 本体 の新着商品
コンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量で持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示
Smart Stock
税込¥4,948
¥4,498