セメダイン
床材用接着剤 UM650床いちばんパック2
拘束性が高く目隙を抑え床鳴りを防止します。
床暖房対応品
使用後、硬化を防ぐキャップ付き
用途
木質床材・床根太・床束施工用
仕様
夏 張り合せ可能時間(分):10、冬 張り合せ可能時間(分):30
色
淡黄色
内容量(mL)
760
主成分
ポリウレタン系
主な用途
木質床材・床根太・床束施工用
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
密度(g/cm
3
)
1.51
外観
淡黄色ペースト
粘度(Pa・s)
23℃:180
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
特性
耐水性、耐熱性、耐油性
内容量
1個(760mL)
注意
※作業場は十分換気して下さい。ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム等には接着できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64200020
AR-176
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください