モップ式草刈機(車輪付)
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。
持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!
大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。
専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。
本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード
質量(kg)9.1
防振装置ハウジング防振
全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)
標準装備品保護メガネ
エンジン型式メイキエンジンTS26
内容量1台
注意
※使用前には必ず取扱説明書をお読みください
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |