リバティ ヘッドライト

リバティ ヘッドライト - GENTOSリバティ ヘッドライト - GENTOSリバティ ヘッドライト - GENTOSリバティ ヘッドライト - GENTOSリバティ ヘッドライト - GENTOSリバティ ヘッドライト - GENTOSリバティ ヘッドライト - GENTOS

ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)
最大420ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は32時間の連続点灯
単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
Type-Cケーブルで充電(充電池、充電ケーブルは別売り)
テスト用電池付属

用途
1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)234寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約68.5×50.4×51.1、【電池BO×】約84.8×53.8×30.4保護等級IP64使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)420明るさ(Lm)約420~50照射距離(m)約169電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7~32IP等級64落下耐久(m)1内容量1台
注意
※単3アルカリ電池x3本(テスト用付属) or 専用充電池(別売) 使用
※エネループ、エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374679LY-033HD
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする