急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。
始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)
暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合があります出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く)質量(g)本体:625、スマートクランプ:230使用温度範囲(℃)0~+45入力電圧(V)DC 15 1A(最大)出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大)コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110通信方式Bluetooth Ver.5.2バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)60~20k保存温度範囲(℃)0~+35バッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh)始動電流(A)200再生出力2W(モノラル)対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC対応プロファイルA2DP・HFP内容量1個