DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
20
基材
MDF
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
234
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64385014
MT7209-29MA
55
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385030
MT7209-29MG
55
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385057
MT7209-29ML
55
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385075
MT7209-29MW
55
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385100
MT7209-29WH
55
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385109
MT7209-39MA
60
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385118
MT7209-39MG
60
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385145
MT7209-39ML
60
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385170
MT7209-39MW
60
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385188
MT7209-39WH
60
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385197
MT7209-49MA
65
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385206
MT7209-49MG
65
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385240
MT7209-49ML
65
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385258
MT7209-49MW
65
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385276
MT7209-49WH
65
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385285
MT7209-59MA
70
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385294
MT7209-59MG
70
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385328
MT7209-59ML
70
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
14日以内出荷
返品不可
64385346
MT7209-59MW
70
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385364
MT7209-59WH
70
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385380
MT7209-69MA
75
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385389
MT7209-69MG
75
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385416
MT7209-69ML
75
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385434
MT7209-69MW
75
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385459
MT7209-69WH
75
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385468
MT7209-79MA
80
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64385477
MT7209-79MG
80
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385504
MT7209-79ML
80
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
64385529
MT7209-79MW
80
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385547
MT7209-79WH
80
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385556
MT7209-89MA
85
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385565
MT7209-89MG
85
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385599
MT7209-89ML
85
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
14日以内出荷
返品不可
64385617
MT7209-89MW
85
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385635
MT7209-89WH
85
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385644
MT7209-99MA
90
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385660
MT7209-99MG
90
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385687
MT7209-99ML
90
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385705
MT7209-99MW
90
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385730
MT7209-99WH
90
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385739
MT7210-09MA
95
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385748
MT7210-09MG
95
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385775
MT7210-09ML
95
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385800
MT7210-09MW
95
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64385818
MT7210-09WH
95
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385827
MT7210-19MA
100
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385836
MT7210-19MG
100
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385870
MT7210-19ML
100
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385888
MT7210-19MW
100
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64385906
MT7210-19WH
100
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ