製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
が
234
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2本)
幅(mm)
95
注文コード
64385748
品番
MT7210-09MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
幅(mm)
95
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
20
基材
MDF
表面
オレフィンシート