ハズセルボールインパクタ
叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。
強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。
大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。
ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしに。
仕様六角ボルスター付・ネジはずし専用
付属品ハズセルビット(+)2x100
材質本体:CA+TPE/ビット:ビット材。
色クリア
質量(g)130
対辺(mm)【ボルスター】10
商品構成セット品
ビット【別売】(+)1・2・3(対辺2・2.5・3・4・5mm)
ビット寸法(mm)【付属ビット】(+)2×100
内容量1セット