BOOX - Note Air3 C

BOOX - Note Air3 C BOOX BOOX - Note Air3 C BOOX BOOX - Note Air3 C BOOX BOOX - Note Air3 C BOOX

最新のカラー電子ペーパーを搭載したAndroidタブレット『Note Air3 C』!
Kaleido3 カラー電子ペーパースクリーンは、落ち着いた色合いの 4,096色を表示可能。 楽しさと目の快適さをもたらします。
解像度が向上したことで、ストロークが際立ち、 色がより美しく表示されます。
付属のスタイラスペンは4096段階の筆圧を認識。
さまざまなブラシ、 線種と形状、 テンプレート、複数のレイヤーやなげなわツールも装備し、スケッチを楽しめます。

仕様●RAM:4GB (LPDDR4X)●オーディオファイルフォーマット:WAV, MP3●タッチ:BOOXスタイラスタッチ(4,096レベルの筆圧感度)+静電容量式タッチ●ドキュメント:PDF、DJVU、CBR、CBZ、EPUB、AZW3、MOBI、TXT、DOC、DOCX、FB2、CHM、RTF、HTML、ZIP、PRC、PPT、PPTX●ボタン:指紋認証機能付き電源ボタン●ライト:CTM 付きフロントライト (暖色および冷色)●外部接続端子:USB-C ポート (OTG をサポートまたはオーディオ ジャックとして使用)●接続性:Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + BT 5.0●画像:PNG, JPG, BMP, TIFF●画面解像度:【白黒】2480 x 1860 (300 ppi)・【カラー】1240 x 930 (150 ppi) セット内容BOOX Note Air3 C本体、BOOXペンプラス、USB-C ケーブル、カードトレイイジェクトツール、クイックスタートガイド、保証書 質量(g)430 対応機種Note Air3 C バッテリー3700mAhポリマーリチウムイオン電池 ディスプレイ10.3 インチ Kaleido 3 (4,096 色) Carta 1200 ガラス スクリーン フラット カバー レンズ付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22.6×19.3×0.58 使用CPU2.4Ghzオクタコア+BSR OSAndroid 12.0 特性サードパーティ製アプリをサポート、Gセンサーによる自動回転、microSDカードスロット 容量(GB)64(UFS2.2) オーディオ内蔵マイク、内蔵デュアルスピーカー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64417878 NoteAir3C
オープン
78,909
86,800 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする