曜日別特売

CPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト

CPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト - GENTOSCPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト - GENTOSCPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト - GENTOSCPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト - GENTOSCPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト - GENTOSCPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト - GENTOSCPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト - GENTOSCPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト - GENTOS

ジェントスのヘッドライト CPシリーズ
単3x1本使用のコンパクトサイズながらフォーカス機能を搭載
最大200ルーメンの出力で7.5時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモード時は15時間の連続点灯
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
可動式ヘッドで下方へ65°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)85電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70.9×32×48保護等級IP66(準拠)使用電池単3アルカリ電池×1本(付属)光束(Lm)200明るさ(Lm)約200~70照射距離(m)約125電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7.5~15IP等級66落下耐久(m)2内容量1台
注意
※単3アルカリ電池x1本(付属)使用
※エネループ エボルタ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425526CP-131D
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする