和信ペイント
パワープロテクト
人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に。
人工木を紫外線による劣化から守る保護塗料。
水性で低臭・速乾。
防カビ剤配合。
用途
人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど。
仕様
うすめ液:水(原液のまま使用できます)
対応材質
人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど
主な用途
人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に
乾燥時間(時間)
約2(20℃)
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
容量(kg)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64431607
-
1個(0.7kg)
約0.78
クリヤー
0.7
65×120×176
約5(畳3枚)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
64431616
-
1個(0.7kg)
約0.78
ペールオレンジ
0.7
65×120×177
約5(畳3枚)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
64431625
-
1個(0.7kg)
約0.78
ブラウン
0.7
65×120×178
約5(畳3枚)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
64431634
-
1個(0.7kg)
約0.78
ダークブラウン
0.7
65×120×179
約5(畳3枚)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
64431659
-
1個(1.6kg)
約1.7
ペールオレンジ
1.6
95×143×205
約13(畳8枚)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
64431668
-
1個(1.6kg)
約1.7
ブラウン
1.6
95×143×205
約13(畳8枚)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
64431677
-
1個(1.6kg)
約1.7
ダークブラウン
1.6
95×143×205
約13(畳8枚)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
64431650
-
1個(1.6kg)
約1.7
クリヤー
1.6
95×143×205
約13(畳8枚)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください