セフツールバスケット 連結機能搭載

セフツールバスケット 連結機能搭載 タジマツール(TJMデザイン) セフツールバスケット 連結機能搭載 タジマツール(TJMデザイン) セフツールバスケット 連結機能搭載 タジマツール(TJMデザイン) セフツールバスケット 連結機能搭載 タジマツール(TJMデザイン) セフツールバスケット 連結機能搭載 タジマツール(TJMデザイン) セフツールバスケット 連結機能搭載 タジマツール(TJMデザイン) セフツールバスケット 連結機能搭載 タジマツール(TJMデザイン) セフツールバスケット 連結機能搭載 タジマツール(TJMデザイン)

現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス誕生
工具収納用
バスケット型ツールボックス
内側・外側にセフホルダー機能を搭載
腰周りの「着脱セフ」商品や電動工具、資材なども収納できる大容量仕様
重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様
セフホルダー機能:36個

用途電動工具も収納可能なツールバスケット 仕様●セフホルダー機能(個):36●材質(セフプレート):ナイロン樹脂 付属品ネームシール2枚 質量(kg)3.5 材質(本体)PP樹脂 耐荷重(kg)50 外寸法・幅(mm)421 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)511 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×410×270 内容量1個
注意
最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64486864 TB-TBSK 511×325×421 410×270×400
16,500
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする