セフツールバスケットハンドル付 連結機能搭載
現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス誕生
工具収納用
ハンドル付きバスケット型ツールボックス
内側・外側にセフホルダー機能を搭載
腰周りの「着脱セフ」商品や電動工具、資材なども収納できる大容量仕様
重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様
片手持ち、両手持ちが可能な2way ハンドル
用途電動工具も収納可能なツールバスケット
仕様●セフホルダー機能(個):36●材質(セフプレート):ナイロン樹脂
付属品ネームシール2枚
質量(kg)4
色黒
材質(本体)PP樹脂
耐荷重(kg)50
ハンドル片手持ち、両手持ちが可能な2Way仕様
材質(ハンドル)アルミ
外寸法・幅(mm)421
外寸法・高さ(mm)325
外寸法・奥行(mm)511
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×410×270
内容量1個
注意
最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください