ODELIC(オーデリック)
直管形LED
(1件のレビュー)
直管形LEDランプです
非調光
品名
LED-TUBE 40S/N/34
消費電力(W)
22.8
口金
G13
色温度(K)
5000
光色
昼白色
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487230
NO342B
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください