TOSTEM(LIXIL)
シャッター付シリンダーセット(DN)Z-1A0-DGVD
セット内容
DT60/40用。美和製。シリンダー:上下各1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本
色
シルバー
適合シリーズ
アヴァントスIS
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64499358
Z-1A0-DGVD
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください