TOSTEM(LIXIL)
シンフォW半外セレクト障子戸先錠000004
セット内容
梱包内訳=錠本体:左右各1、受金具:左右各1、召合錠:1、召合受:1
適合シリーズ
シンフォニーWM、デュオ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64497766
N-004-BZKM
ニュートラルウッド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64497775
W-004-BZKM
ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください