TOSTEM(LIXIL)
シリンダーセット(DN)
セット内容
1ロック。美和製。シリンダーQDNP666:1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本
色
シルバー
適合シリーズ
外部物置ドア、外部物置ドア防火戸
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64499848
Z-101-DSRB
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください