TOSTEM(LIXIL)
上下シャッター付シリンダーセット(コンス付)丸座40用:DN
セット内容
上シリンダー:1個、下シリンダー(QDKP648):1個(上下丸座)、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本(室外把手グレー用)
色
グレー
適合シリーズ
DD(デザイナーズ・ドア)、フォラード
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64511906
Z-1A4S-DCTC
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください