TOSTEM(LIXIL)
半外セレクト障子戸先錠4枚建
適合シリーズ
デュオ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64516474
G-004-BZKG
Gデュオ。梱包内訳=錠本体:左右各1、受金具:左右各1、召合錠:1、召合受:1デュオPG用
オータムブラウン
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64516490
W-004-BZKG
Wデュオ。梱包内訳=錠本体:左右各1、受金具:左右各1、召合錠:1、召合受:1デュオPG用
ホワイト
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください