曜日別特売

内締り錠

内締り錠 - 新日軽(LIXIL)
セット内容外部化粧座:1個、内部化粧座:1個、錠フロント板:1個、錠受け:1個、皿小ねじM4x20(塗装):2本、皿小ねじM4x20:2本ホワイト適合シリーズスノーピア内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64515957H8DL272
6,400
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする