ペンチ・ニッパ・ドライバーホルダー
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。
そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。
8・9インチペンチやニッパ、ゴムグリップペンチやゴムグリップニッパなどを収納することができます。
用途8・9インチペンチやニッパ、ゴムグリップペンチやゴムグリップニッパなどを収納することができます。
仕様台部表皮二重皮縫
寸法(mm)230×100
タイプ各部独立縫製型
内容量1個
注意
※自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
工具差し の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64534830 | KR-401PLL | 70515394 | KR-401PLL |
|
ペンチ・ドライバーホルダー 401PLL | ニックス(KNICKS) | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |
| 64534839 | KN-501PLL | 39438456 | KN-501PLL |
|
ペンチ・ニッパ・ドライバーホルダー KN-501PLL | ニックス(KNICKS) | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |
| 64534848 | KN-401PLL | 39438429 | KN-401PLL |
|
ペンチ・ニッパ・ドライバーホルダー底付 KN-401PLL | ニックス(KNICKS) | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | 注文コードが変更になりました |
| 64534857 | KBL-401PLL | 70515403 | KBL-401PLL |
|
ペンチ・ドライバーホルダー 401PLL | ニックス(KNICKS) | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |
| 64534866 | KB-501PLL | 39437266 | KB-501PLL |
|
ペンチ・ニッパ・ドライバーホルダーブラック KB-501PLL | ニックス(KNICKS) | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | 注文コードが変更になりました |
| 64534875 | KB-401PLL | 39437248 | KB-401PLL |
|
ペンチ・ニッパ・ドライバーホルダーブラック KB-401PLL | ニックス(KNICKS) | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました |