新日軽(LIXIL)
着脱サムターン(一般仕様)
セット内容
サムターン本体:1個、カバー:1個、ツマミ:1個、皿小ねじM4x18(D=Φ8):4本、特トラス小ねじM5x45(D=Φ9.4):2本、特トラス小ねじM5x50(D=Φ9.4):2本
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526974
A8DL1684
グレー系
フェイス、フェイス(玄関ドア)、リベールⅢ
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64527306
J8DL1684
ブラウン系
フェイス、リベールⅢ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください