畳ヘリ ゆうきビオラ

畳ヘリ ゆうきビオラ ヤマト産業

日本人の生活の中で親しまれた畳とへり、温かみのある素材。軽くて丈夫、適度な張りがあり手芸などに扱い易い。布とは違った手触りや仕上がりを楽しみ頂けます。

用途畳のヘリ10m巻 畳のへりは外表に巻いております。裏面も使用できます。 仕様縦糸ポリエチレン横糸ポリプロピレン 色(柄)ゆうきビオラ 寸法(幅W×長さL)(cm×m)7.8×10m巻 内容量1巻
注意
※後加工は一切されていないので、高熱、水分、日光等により収縮・色落ち・色移りする事があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64538734 No.165
オープン
1,198
1,318 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 550 / 税込 605
全国 11 1,100 / 税込 1,210
全国 21 1,650 / 税込 1,815
全国 31 2,200 / 税込 2,420
全国 41 2,750 / 税込 3,025
北海道地方 1 900 / 税込 990
北海道地方 11 1,800 / 税込 1,980
北海道地方 21 2,700 / 税込 2,970
北海道地方 31 3,600 / 税込 3,960
北海道地方 41 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする