バス&ルームカーテン ポケット付き フラワードット
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。華やかなフラワードット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品Sカン・Cカン
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
内容量1個
注意
※臭いが気になる場合は、一日程度陰干ししてからご使用ください。シンナー、ベンジン等で拭かないでください。汚れた場合は薄めた中性洗剤で拭きとってください。また漂白剤やカビ落とし洗剤などはご使用にならないでください。生地を痛める原因となります。小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。本来の用途(ご家庭での使用を目的としたシャワーカーテン、お部屋の間仕切り、目隠し)以外には使用しないでください。※火気の近くや熱風が直接当たる所で使用しないでください。強く引っぱると破れるおそれがありますのでご注意ください。
※防水性製品ですので、洗濯機で洗ったり脱水したりしないでください。本商品のデザインは、予告なく変更することがあります。