コットン不織布ドライタオル 80枚入
肌に優しい天然コットン100%の不織布シート。日本製。植物由来原料で環境に優しい。丈夫でやぶれにくい。約280×600mmの大判タイプ
用途汗や水気の拭きとり、お湯や水を含ませればウェットタオルとしても使えて便利
材質コットン
寸法(cm)1枚:約60×28(1枚あたり)
内容量1パック(80枚)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。誤って口に入れたり、喉につまらせることのないよう保管場所に注意し、使用後はすぐに廃棄してください。お肌に異常があるときや、お肌に合わないときはご使用をおやめください。目のまわりや傷口などには使用しないでください。強く絞ったり、引っ張ったりすると、破れの原因になりますのでご注意ください。水には溶けませんので、排水口やトイレ等には流さないでください。使い捨ての製品ですので、繰り返し使用しないでください。表面に黒色や黄色の小さな斑点状のものがみられることがありますが、原料由来のものですので品質には問題ございません。火気の近くには置かないでください。開封後は、ほこりや虫などの異物が入らないように保管してください。小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。