シンプルミニ お玉

シンプルミニ お玉 - ストリックスデザインシンプルミニ お玉 - ストリックスデザインシンプルミニ お玉 - ストリックスデザインシンプルミニ お玉 - ストリックスデザインシンプルミニ お玉 - ストリックスデザインシンプルミニ お玉 - ストリックスデザインシンプルミニ お玉 - ストリックスデザイン

ストリックスデザインのSimple miniシリーズのお玉。オールブラックのお玉。女性や手の小さな方の手にジャストフィットします。フライパンや鍋の縁で滑らない形状になっているので、ツール置きは不要! 調理時にキッチンのスペースをとらないツールです。ふっ素加工のフライパンや鍋をキズつけないナイロン製のお玉。食洗機対応なので、手洗いが面倒な方にオススメ!

用途1人暮らしの方にピッタリなミニサイズ。お味噌汁やスープなどの汁物、煮物、カレーなどをよそうのにピッタリ!材質ナイロン66、ポリプロピレン幅(cm)約7.5全長(cm)約22高さ(cm)約5.6内容量1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤で洗浄してからお使いください。加熱中の鍋の中などに放置しないでください。ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭きっとってください。製品本体は、料理によって変色することがございます。これは、調理物の色がうつったものですので、安心して、そのまま使用していただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537036SA-157
オープン
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする