曜日別特売

シンプルミニ 穴あきお玉

シンプルミニ 穴あきお玉 - ストリックスデザインシンプルミニ 穴あきお玉 - ストリックスデザインシンプルミニ 穴あきお玉 - ストリックスデザインシンプルミニ 穴あきお玉 - ストリックスデザインシンプルミニ 穴あきお玉 - ストリックスデザインシンプルミニ 穴あきお玉 - ストリックスデザインシンプルミニ 穴あきお玉 - ストリックスデザイン

ストリックスデザインのSimple miniシリーズの穴あきお玉。オールブラックの穴あきお玉。女性や手の小さな方の手にジャストフィットします。フライパンや鍋の縁で滑らない形状になっているので、ツール置きは不要! 調理時にキッチンのスペースをとらないツールです。ふっ素加工のフライパンや鍋をキズつけないナイロン製の穴あきお玉。食洗機対応なので、手洗いが面倒な方にオススメ!

用途1人暮らしの方にピッタリなミニサイズ。茹で野菜などのお湯をきるのにオススメ!材質ナイロン66、ポリプロピレン幅(cm)約7.5全長(cm)約22高さ(cm)約5.6内容量1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤で洗浄してからお使いください。加熱中の鍋の中などに放置しないでください。ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭きっとってください。製品本体は、料理によって変色することがございます。これは、調理物の色がうつったものですので、安心して、そのまま使用していただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537027SA-159
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする