HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケット


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【TOSHIBA 東芝】
★テレビ
・X830シリーズ
・X8400シリーズ
・X8900Kシリーズ
・X8900Lシリーズ
・X910シリーズ
・X920シリーズ
・X930シリーズ
・X9400Sシリーズ
・X9400シリーズ
・X9900Lシリーズ
・X9900Mシリーズ
・870Mシリーズ
・970Mシリーズ
・G20Xシリーズ
・J10Xシリーズ
・J20Xシリーズ
・J9X
・M500Xシリーズ
・M510Xシリーズ
・M520Xシリーズ
・M530Xシリーズ
・M540Xシリーズ
・M550Kシリーズ
・M550Lシリーズ
・RZ630Xシリーズ
・A250Kシリーズ
・BM620Xシリーズ
・BZ710Xシリーズ
・C310Xシリーズ
・C340Xシリーズ
・C350Xシリーズ
・Z10Xシリーズ
・Z20Xシリーズ
・Z570Kシリーズ
・Z570Lシリーズ
・Z670Kシリーズ
・Z670Lシリーズ
・Z700Xシリーズ
・Z720Xシリーズ
・Z730Xシリーズ
・Z740XSシリーズ
・Z740Xシリーズ
・Z770Lシリーズ
・Z810Xシリーズ
・Z875Lシリーズ/Z870L
・Z8Xシリーズ
・Z9Xシリーズ
40J9X
40M500X
40M510X
43A250K
43BM620X
43C310X
43C340X
43C350X
43G20X
43J10X
43J20X
43M520X
43M530X
43M540X
43M550K
43M550L
43RZ630X
43TL1
43Z570K
43Z670K
43Z670L
43Z700X
43Z730X
48X8400
48X8900K
48X8900L
48X9400
48X9400S
49BZ710X
49C310X
49G20X
49J10X
49J20X
49Z700X
49Z720X
49Z730X
50A250K
50BM620X
50C340X
50C350X
50M500X
50M510X
50M520X
50M530X
50M540X
50M550K
50M550L
50RZ630X
50Z10X
50Z20X
50Z570K
50Z570L
50Z670K
50Z670L
50Z740X
50Z740XS
50Z810X
50Z9X
55A250K
55BM620X
55BZ710X
55C340X
55C350X
55G20X
55J10X
55J20X
55M520X
55M530X
55M540X
55M550K
55M550L
55X830
55X8400
55X8900K
55X8900L
55X910
55X920
55X930
55X9400
55X9400S
55X9900L
55X9900M
55Z570K
55Z570L
55Z670K
55Z700X
55Z720X
55Z730X
55Z740X
55Z740XS
55Z770L
55Z870L
55Z870M
58M500X
58M510X
58Z10X
58Z20X
58Z810X
58Z8X
58Z9X
5Z875L
65M520X
65M530X
65M540X
65M550K
65M550L
65X830
65X8900K
65X8900L
65X910
65X920
65X930
65X9400
65X9400S
65X9900L
65X9900M
65Z10X
65Z20X
65Z570K
65Z570L
65Z670K
65Z730X
65Z740X
65Z740XS
65Z770L
65Z810X
65Z870M
65Z875L
65Z8X
65Z970M
65Z9X
75M540X
75M550K
75M550L
75Z670K
75Z770L
75Z870M
75Z970M
77X9400
77X9900M
84Z8X
84Z9X
85Z970M
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542128cable-d010-pr000059
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする