HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケット


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【富士通/FUJITSU】
★パソコン
LIFEBOOK NHシリーズ
NH90/F3
FMVN90F3G
FMVN90F3B
NH77/F3
FMVN77F3G
FMVN77F3B
WN1/F3
FMVWF3N18B
FMVWF3N17G
FMVWF3N17B
FMVWF3N17D
LIFEBOOK AHシリーズ
AH77/G2
FMVA77G2B
AH53/G2
FMVA53G2B
FMVA53G2S
FMVA53G2L
AH50/G2
FMVA50G2B
FMVA50G2S
FMVA50G2L
AH45/G2
FMVA45G2W
FMVA45G2L
WA3/G2
FMVWG2A33W
ESPRIMO FHシリーズ
FMVF90F3B
FMVWG1FXUD
FMVWG1FXU
FMVWF3F2FD
FMVWF3F2F
FH77/F3
FMVF77F3B
FH70/F3
FMVF70F3W
FH60/F3
FMVF60F3W
WF1/F3
FMVWF3F17D
FMVWF3F17
FMVWF3F1B8
WFB/F3
FMVWF3FB
ESPRIMO DHシリーズ
WD2/G3
FMVWG3D248
FMVWG3D228
FMVWG3D247
FMVWG3D227
WD1/G3
FMVWG3D1
【TCL】
★テレビ
・C60シリーズ
・C815シリーズ
・C815シリーズ
・C8シリーズ
・K60シリーズ
・P60シリーズ
・P715シリーズ
・P815シリーズ
・P8シリーズ
・Q815シリーズ
・T8Sシリーズ
・X10シリーズ
43K600U
43P715
43P815B
43P8B
50K600U
50P600U
50P715
50P815
50P8S
55C600U
55C8
55C815
55C815
55K600U
55P815
55P8S
55Q815
55T8S
65C600U
65C8
65C815
65C815
65P8S
65Q815
65X10
★サウンドバー
・S522Wシリーズ
・TS6100シリーズ
・TS8212シリーズ
S522W
TS6100
TS8212
【aiwa/アイワ】
★テレビ
LTS55-BU10
LTS55-BU20
LTS65-BU10
LTS65-BU20
TV-43UB40H
TV-43UF10
TV-43UF30H
TV-49UF10
TV-49UF30H
TV-55UF10
★テレビデバイス
KSTB6043
【KORG/コルグ】
Synthesizers/Keyboards
Pa5X
Pa1000
Pa700
【HUAWEI/ファーウェイ】
★パソコン
HUAWEI MateBook 14
HUAWEI MateBook 14 AMD
HUAWEI MateBook D 14
HUAWEI MateBook D 15
HUAWEI MateBook D 16
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542164cable-d010-pr000063
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする