曜日別特売

HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケット


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【Leica/ライカ】
Leica SL2
Leica SL2-S
【NEC (HDMI端子搭載機種)】
★デスクトップパソコン
LAVIE Direct DT Slim
UltraLite タイプVG<VG-G>
タイプVF<VF-G>
タイプVX<VX-G>
ノートPC VersaPro J
★デスクトップPC Mate J
LAVIE Hybrid Frista
タイプML<ML-G>
★ノートパソコン
LAVIE Direct N15 Slim
LAVIE Direct N15(R)
LAVIE Direct N15(S)
LAVIE Home Mobile
LAVIE Hybrid ZERO
LAVIE N11
LAVIE N12
LAVIE N13
LAVIE N14
LAVIE N15
LAVIE NEXTREME Carbon
LAVIE NEXTREME Infinity
LAVIE Note Mobile
LAVIE Note NEXT
LAVIE Pro Mobile
LAVIE Smart FM [First Mobile]
LAVIE Smart HM [Home Mobile]
LAVIE Smart HZ [Hybrid ZERO]
LAVIE Smart N11 [N11]
LAVIE Smart N12 [N12]
LAVIE Smart N13 [N13]
LAVIE Smart N14 [N14]
LAVIE Smart N15 [N15]
LAVIE Smart NEXT [Note NEXT]
LAVIE Smart PM [Pro Mobile]
LAVIE Smart XC [NEXTREME Carbon]
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542146cable-d010-pr000061
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする