曜日別特売

HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Hisense 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Hisense 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Hisense 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Hisense 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Hisense 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Hisense 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Hisense 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケット


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【ハイセンス】
★テレビ
HJ43K300U
HJ43K5100
HJ43N3000
HJ43N5000
HJ43N5100
HJ50K323U
HJ50N3000
HJ50N5000
HJ50N5100
HJ50N5500
HJ55N3000
HJ55N5000
HJ55N5100
HJ55N8000
HJ65N8000
43A6100
43A6500
43A65G
43A65H
43A6800
43A68G
43A6G
43A6H
43E6000
43E6500
43E65G
43E6800
43E6G
43F60E
43F68E
43U75F
43U7F
43U7FG
43U7H
48X8F
50A6100
50A6500
50A65G
50A65H
50A6800
50A68G
50A6G
50A6H
50E6000
50E6500
50E65G
50E6800
50E6G
50F60E
50F68E
50U75F
50U7F
50U7FG
50U7H
50U8F
50U8FG
55A6100
55A6500
55A6G
55A6H
55E6000
55E6100
55E8000
55E8100
55F60E
55U75F
55U7E
55U7F
55U7H
55U85F
55U85H
55U8F
55U8FG
55U8K
55X8F
58E6G
58S6E
58U7FG
65A6100
65A6500
65A65G
65A65H
65A6G
65A6H
65E6000
65E6100
65E6G
65S6E
65U75F
65U7E
65U7F
65U7FG
65U7H
65U85F
65U85H
65U8F
65U8FG
65U8K
65U9H
65UX
65X8F
75A65G
75A6G
75A6H
75E6G
75U7H
75U85F
75U85H
75U8F
75U8FG
75U8K
75U9H
75UX
85U7H
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542119cable-d010-pr000058
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする