HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケット


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【ASUS/エイスース】
★パソコン/ディスプレイ/モニター
ProArt Display OLED PA32DC
ProArt Display PA24AC
ProArt Display PA279CRV
ProArt Display PA279CV-J
ProArt Display PA27AC
ProArt Display PA27UCX
ProArt Display PA27UCX
ProArt Display PA27UCX-K
ProArt Display PA329CRV
ProArt Display PA329CV
ProArt Display PA329Q
ProArt Display PA32UC
ProArt Display PA32UCG
ProArt Display PA32UC-K
ProArt Display PA32UCR-K
ProArt Display PA32UCX
ProArt Display PA32UCX-K
ProArt Display PA32UCX-P
ProArt Display PA32UCX-PK
ProArt Display PA348CGV
ProArt Display PA34VC
ASUS B1100F
ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)
ASUS E510
ASUS ExpertBook B1
ASUS ExpertBook B9 B9450
ASUS M3700WY
ASUS U500MA
ASUS Vivobook 14
ASUS Vivobook 14X
ASUS Vivobook 15 OLED
ASUS Vivobook 15X
ASUS Vivobook 16
ASUS Vivobook 16X (K3604)
ASUS Vivobook 17 (X1704)
ASUS Vivobook Go 14
ASUS Vivobook Go 15 OLED
ASUS Vivobook Pro 15 OLED
ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition (K5504)
ASUS Zenbook 14 Flip OLED
ASUS Zenbook 14X OLED
ASUS Zenbook 15 OLED
ASUS Zenbook 15 UX534
ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
ASUS Zenbook S 13 OLED
Designo Curve MX34VQ
ExpertBook B9
PA279CV-R
2021 ROG Flow X13
2021 ROG Strix G15 Advantage Edition
2021 ROG Strix G15
2021 ROG Strix G17
2021 ROG Strix SCAR 15
2021 ROG Strix SCAR 17
2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE
2021 ROG Zephyrus G14 AW SE
2021 ROG Zephyrus G14
2021 ROG Zephyrus G15
2021 ROG Zephyrus M16
2021 ROG Zephyrus S17
ROG Flow X13 (2022) GV301
ROG Flow X13
ROG Flow X16
ROG Mothership GZ700
ROG Strix G10DK
ROG Strix G15 (2022) G513
ROG Strix G15
ROG Strix G16 (2023) G614
ROG Strix G17 (2022) G713
ROG Strix G17 (2023) G713
ROG Strix G17
ROG Strix G18 (2023) G814
ROG Strix GA15
ROG Strix GT15
ROG Strix SCAR 15 (2022) G533
ROG Strix Scar 16 (2023) G634
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733
ROG Strix Scar 17 (2023) G733
ROG Strix SCAR 17 SE (2022)
ROG Strix SCAR 17
ROG Strix Scar 18 (2023) G834
ROG Strix XG256Q
ROG Strix XG258Q
ROG Strix XG276Q
ROG Strix XG279Q
ROG Strix XG279Q-G GUNDAM EDITION
ROG Strix XG27AQM
ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition
ROG Strix XG27UQ
ROG STRIX XG32VQR
ROG Strix XG35VQ
ROG Strix XG43UQ
ROG Strix XG49VQ
ROG Strix XG49WCR
ROG SWIFT 360Hz PG259QN
ROG Swift 360Hz PG259QNR
ROG Swift 360Hz PG27AQN
ROG Swift OLED PG27AQDM
ROG Swift OLED PG42UQ
ROG SWIFT PG27UQ
ROG Swift PG32UQX
ROG SWIFT PG35VQ
ROG Zephyrus Duo 15
ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650
ROG Zephyrus duo 16 (2023) GX650
ROG Zephyrus G14 (2022) GA402
ROG Zephyrus G14 (2023) GA402
ROG Zephyrus G14
ROG Zephyrus G14
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503
ROG Zephyrus G15
ROG Zephyrus G15
ROG Zephyrus G16 (2023) GU603
ROG Zephyrus M15
ROG Zephyrus M16 (2022) GU603
ROG Zephyrus M16 (2023) GU604
ROG Zephyrus S15
ROG Zephyrus S17
VA32UQ
Vivobook S 14X OLED
VP289Q
VP28UQG
VP32UQ
TUF GAMING VG259QM
TUF Gaming VG279QGL1A
TUF GAMING VG279QL1A
TUF GAMING VG279QM
TUF Gaming VG27AQ
TUF Gaming VG27AQGL1A ZAKU II EDITION
TUF GAMING VG27AQL1A
TUF Gaming VG27VQ
TUF Gaming VG289Q1A
TUF Gaming VG28UQL1A
TUF Gaming VG30VQL1A
TUF GAMING VG32VQ
TUF Gaming VG35VQ
Zenbook 13 UX334
Zenbook 14 OLED
Zenbook 14X OLED Space Edition
Zenbook Flip S UX371EA
Zenbook Pro 14 Duo OLED
Zenbook Pro Duo UX581
Zenbook S 13 OLED
Zenbook S UX393 (11th Gen Intel)
★Mini PC
ASUS - Google Meet hardware kit
ASUS Chromebox 4
Mini PC PB40
Mini PC PB50
Mini PC PB60
Mini PC PB60G
Mini PC PN50
Mini PC PN62
VivoMini VC65-C1
VivoMini VC66-C2
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542198cable-d010-pr000067
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする