USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8 対応 互換品 通信ケーブル プリンター

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【IODATA アイ・オー・データ】
★液晶ディスプレイ
IWB-651EB/PC1
IWB-651EB-AG
IWB-652EB
IWB-652EB-AG
IWB-752EB-AG
LCD-AD171EB
LCD-AD172SEB/S
LCD-AD222EB
LCD-ADF15R
LCD-DX251EPB
LCD-GCQ271HA
LCD-MD241D/S
LCD-MD241D
LCD-MD241D-AG
LCD-MF222FBR-T
LCD-MF223FB2-T
LCD-MF223FBR-T
LCD-MF224FDB-T
LCD-MF224FDB-T2
LCD-MF224FDB-T2-AG
LCD-MF224FDB-T-AG
LCD-MF241FVB-T
LCD-MF241FVB-T-A
LCD-MF241FVB-T-AG
LCD-MF241XBR
LCD-MF241XWR
LCD-SAX151DB-T
★電子黒板・タッチ化ユニット
らくらくボード
IWB-2EBシリーズ
IWB-752EB
IWB-651EB
★TVキャプチャーBOX
GV-MC/TZ
GV-MC7/HZ3
GV-MVP/HZ3
GV-MVP/RZ
GV-MVP/RZ2
GV-MVP/RZ3
GV-MVP/RZ3S
GV-MVP/SZ
GV-MVP/TZ
★ブルーレイディスクドライブ
BRD-3DU8
BRD-U8DM
BRD-U8E
BRD-U8S
BRD-UH08LE/KN
BRD-UH8
BRD-UH8LE
BRD-UH8S
BRD-UM2
BRD-UM2S
★DVDドライブ
DVD-iU16A
DVD-iUH16
DVDRW-iU4.7P
DVDRW-iU4.7P2
DVDRW-iU4.7P3
DVR-iUH2
DVR-iUM4
DVR-iUM8
DVR-iUN16W
DVR-iUN4
DVR-iUN4S
DVR-iUN8
DVR-iUN8W
DVR-iUN8WR
DVR-iUP4
DVR-iUP4-A
DVR-U20E
DVR-U24DM
DVR-U24E
DVR-U24EV
DVR-U24EZ
DVR-U4120LE
DVR-UA24EZ
DVR-UA24EZ2
DVR-UA24EZ2A
DVR-UEH12W
DVR-UEH16A
DVR-UEH16G
DVR-UEH16W
DVR-UEH4
DVR-UEH4S
DVR-UEH8
DVR-UEM16C
DVR-UEM16CR
DVR-UEM16G
DVR-UEN16R
DVR-UEN18GL
DVR-UEN18GLV
DVR-UEP4D
DVR-UEP8
DVR-UEP8/M
DVR-UH16A
DVR-UH16D
DVR-UH16G
DVR-UH18G
DVR-UH18GT
DVR-UH8CDB
DVR-UM16A
DVR-UM16C
DVR-UM16CR
DVR-UM16CV
DVR-UM16G
DVR-UM16R
DVR-UM16S
DVR-UM8CDB
DVR-UN16A
DVR-UN16D
DVR-UN16F
DVR-UN16FA
DVR-UN16L
DVR-UN16R
DVR-UN16R/S
DVR-UN16RL
DVR-UN16S
DVR-UN18E
DVR-UN18GL
DVR-UN18GLV
DVR-UN18GS
DVR-UN20E
DVR-UN20GL
DVR-UN24GE
DVR-UN24GS
DVR-UP16A
DVR-UT24EZ
DVR-UW8DP
DVR-UW8DP2
DVS-iUR4P
★ビデオキャプチャBOX
GV-MDVD2
GV-MDVD3
★チューナー
HVT-BT200
HVT-T100
★CD-RWドライブ
CDRW-iU48S
CDRW-iU52S
CDRW-U40BST
CDRW-U48
CDRW-U5232
CDRW-U5232L
CDRW-U5232V
CRWD-iU32S
CRWD-iU48S
CRWD-iU52S
★ハードディスクプレーヤー
IV-P100
★USBオーディオ入出力ステーション
D2VOX
DAVOX
DAVOXL
DDVOX
★EPGレシーバーBOX
SR-SPTV/USB
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541708cable-a018-pr000017
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする