曜日別特売

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CO-W01 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CO-W01 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CO-W01 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CO-W01 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CO-W01 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CO-W01 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CO-W01 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【EPSON エプソン】
Colorio(カラリオプリンター)
エコタンク
dreamio(ドリーミオ)
★プロジェクター
Pro EX3260
Pro EX5260
Pro EX7260
Pro EX9210
Pro EX9220
Pro G7000W
Pro G7100
Pro G7200W
Pro G7400U
Pro G7500U
Pro G7805
Pro G7905U
Pro L1060U
Pro L1060UNL
Pro L1060W
Pro L1060WNL
Pro L1070U
Pro L1070UNL
Pro L1070W
Pro L1070WNL
Pro L1075U
Pro L1075UNL
Pro VS250
Pro VS350
Pro VS355
PowerLite 107
PowerLite 108
PowerLite 109W
PowerLite 118
PowerLite 119W
PowerLite 1288
PowerLite 2040
PowerLite 2042
PowerLite 2055
PowerLite 2065
PowerLite 2140W
PowerLite 2142W
PowerLite 2155W
PowerLite 2165W
PowerLite 2245U
PowerLite 2247U
PowerLite 2250U
PowerLite 2255U
PowerLite 2265U
PowerLite 970
PowerLite 975W
PowerLite 980W
PowerLite 982W
PowerLite 990U
PowerLite 992F
PowerLite E20
PowerLite L400U
PowerLite L500W
PowerLite L510U
PowerLite L520W
PowerLite L530U
PowerLite L610
PowerLite L610U
PowerLite L610W
PowerLite L615U
PowerLite S39
PowerLite S41+
PowerLite U42+
PowerLite W05+
PowerLite W39
PowerLite W42+
PowerLite W49
PowerLite X05+
PowerLite X39
PowerLite X41+
PowerLite X49
CO-W01
EB-1480Fi+
EB-1485Fi+
EB-675Wi+
EB-685Wi+
EB-695Wi+
EB-720
EB-L200X
EB-L255F
EB-L520U
EB-L530U
EB-L635SU
EB-L735U
Home Cinema 1060
Home Cinema 880
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541674cable-a018-pr000013
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする