曜日別特売

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【Pioneer パイオニア】
★DJコントローラー
DDJ-1000
DDJ-1000SRT
DDJ-200
DDJ-400
DDJ-800
DDJ-ERGO-K
DDJ-ERGO-V
DDJ-FLX6
DDJ-FLX6-GT
DDJ-FLX6-W
DDJ-RB
DDJ-REV1
DDJ-REV7
DDJ-RR
DDJ-RX
DDJ-RZ
DDJ-RZX
DDJ-S1
DDJ-SB
DDJ-SB2
DDJ-SB3
DDJ-SB3-N
DDJ-SB3-S
DDJ-SB-L
DDJ-SB-R
DDJ-SB-S
DDJ-SP1
DDJ-SR
DDJ-SR2
DDJ-SX
DDJ-SX2
DDJ-SX3
DDJ-SX-W
DDJ-SZ
DDJ-SZ2
DDJ-T1
DDJ-WeGO2-K
DDJ-WeGO2-R
DDJ-WeGO2-W
DDJ-WeGO3-K
DDJ-WeGO3-R
DDJ-WeGO3-W
DDJ-WeGO4-K
DDJ-WeGO4-W
DDJ-WeGO-G
DDJ-WeGO-K
DDJ-WeGO-R
DDJ-WeGO-V
DDJ-WeGO-W
DDJ-XP1
DDJ-XP2
SEP-C1
★DJミキサー
DJM-2000
DJM-2000NXS
DJM-250MK2
DJM-450
DJM-5000
DJM-750MK2
DJM-S11
DJM-S7
DJM-S9
DJM-T1
SVM-1000
★DJシステム
XDJ-AERO
XDJ-AERO-W
XDJ-R1
XDJ-RR
XDJ-RX
XDJ-RX2
XDJ-RX2-W
XDJ-RX3
XDJ-XZ
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541848cable-a018-pr000031
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする