USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケット


USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴

USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。
外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。
Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。
Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。
USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。
Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。
【対応機種】
【BUFFALO/バッファロー】
★HDD
・HDVJ-LDA-Aシリーズ
・HDV-LE/E2シリーズ
・HDV-LLDU3A/Dシリーズ
・HDV-LLDU3A/Nシリーズ
・HDV-LLDU3A/YMシリーズ
・HDV-LLDU3Aシリーズ
・HDV-SAMU3-Aシリーズ
・HDV-SAU3/VCシリーズ
・HDV-SAU3/Vシリーズ
・HDV-SQU3/VCシリーズ
・HDV-SQU3/Vシリーズ
・HD-PNTU3-B/TJシリーズ
・HD-PNTU3-Bシリーズ
・HD-PNTU3-Cシリーズ
・HD-PNTU3-GCシリーズ
・HD-PNTU3-Gシリーズ
・HD-PNTU3シリーズ
・HD-PSFU3/Nシリーズ
・HD-PSFU3シリーズ
・HD-PUSU3-Cシリーズ
・HD-PUSU3-Dシリーズ
・HD-PUSU3シリーズ
・HD-PZFU3-Aシリーズ
・HD-PZNU3シリーズ
・HD-PZU3-Cシリーズ
・HD-PZU3シリーズ
・HDT-AVU3/Vシリーズ
・HD-TDA/Nシリーズ
・HD-TDAシリーズ
・HD-TPA/Nシリーズ
・HD-TPAシリーズ
・HD-SHU3シリーズ
・HD-SHU3シリーズ
・HDS-PZNU3TV3シリーズ
・HD-SQS-A/Nシリーズ
・HD-SQS-Aシリーズ
・HDW-PDU3-Cシリーズ
・HDW-PDU3シリーズ
・HDW-PU3シリーズ
HDW-P500U3
HDW-PD1.0U3
HDW-PD1.0U3-C
HDW-PD2.0U3-C
HDW-PD500U3
HD-PNT500U3-B
HD-PNT500U3-B/TJ
HD-PNT500U3-BC
HD-PNT500U3-BJ
HD-PNT500U3-G
HD-PNT500U3-GC
HD-PNT500U3-GJ
HD-PNT500U3-L
HD-PNT500U3-LC
HD-PNT500U3-LJ
HD-PNT500U3-P
HD-PNT500U3-PC
HD-PNT500U3-PJ
HD-PNT500U3-R
HD-PNT500U3-RC
HD-PNT500U3-RJ
HD-PNT500U3-S
HD-PNT500U3-SC
HD-PNT500U3-SJ
HD-PNT1.0U3-B/TJ
HD-PNT1.0U3-BB
HD-PNT1.0U3-BBJ
HD-PNT1.0U3-BC
HD-PNT1.0U3-BG
HD-PNT1.0U3-BJ
HD-PNT1.0U3-BL
HD-PNT1.0U3-BP
HD-PNT1.0U3-BR
HD-PNT1.0U3-BRJ
HD-PNT1.0U3-BS
HD-PNT1.0U3-BSJ
HD-PNT1.0U3-GC
HD-PNT1.0U3-GJ
HD-PNT1.0U3-LC
HD-PNT1.0U3-LJ
HD-PNT1.0U3-PC
HD-PNT1.0U3-PJ
HD-PNT1.0U3-RC
HD-PNT1.0U3-RJ
HD-PNT1.0U3-SC
HD-PNT1.0U3-SJ
HD-PNT1.5U3-GB
HD-PNT2.0U3-GBC
HD-PNT2.0U3-GBJ
HD-PSF4.0U3-GB
HD-PSF4.0U3-GB/N
HD-PSF4.0U3-GW
HD-PUS1.0U3-BC
HD-PUS1.0U3-RC
HD-PUS1.0U3-RDD
HD-PUS1.0U3-SC
HD-PUS1.0U3-SVD
HD-PUS2.0U3-BC
HD-PUS2.0U3-RC
HD-PUS2.0U3-RDD
HD-PUS2.0U3-SC
HD-PUS2.0U3-SVD
HD-PUS500U3-B
HD-PUS500U3-R
HD-PUS500U3-S
HD-PZ1.0U3-B
HD-PZ1.0U3-BC
HD-PZ1.0U3-R
HD-PZ1.0U3-RC
HD-PZ1.0U3-S
HD-PZ1.0U3-SC
HD-PZ2.0U3-BC
HD-PZ500U3-B
HD-PZ500U3-BC
HD-PZ500U3-R
HD-PZ500U3-RC
HD-PZ500U3-S
HD-PZ500U3-SC
HD-PZF1.0U3-BKA
HD-PZF2.0U3-BKA
HD-PZN1.0U3-B
HD-PZN1.0U3-R
HD-PZN1.0U3-S
HD-PZN2.0U3-B
HD-PZN2.0U3-R
HD-PZN2.0U3-S
HDV-LLD1U3BA
HDV-LLD1U3BA/D
HDV-LLD1U3BA/N
HDV-LLD1U3BA/YM
HDV-LLD2U3BA
HDV-LLD2U3BA/D
HDV-LLD2U3BA/N
HDV-LLD2U3BA/YM
HDV-LLD3U3BA
HDV-LLD3U3BA/D
HDV-LLD3U3BA/N
HDV-LLD3U3BA/YM
HDV-LLD4U3BA
HDV-LLD4U3BA/D
HDV-LLD4U3BA/N
HDV-LLD4U3BA/YM
HD-SH12TU3
HD-SH16TU3
HD-SH18TU3
HD-SH1TU3
HD-SH2TU3
HD-SH3TU3
HD-SH4TU3
HD-SH6TU3
HD-SH8TU3
HDS-PZN1.0U3TV3
HDS-PZN2.0U3TV3
HDS-PZN500U3TV3
HD-SQS2U3-A
HD-SQS2U3-A/N
HD-SQS4U3-A
HD-SQS4U3-A/N
HD-SQS6U3-A
HD-SQS6U3-A/N
HD-SQS8U3-A
HD-SQS8U3-A/N
HDT-AV2.0TU3/V
HDT-AV4.0TU3/V
HDT-AV6.0TU3/V
HD-TDA2U3-B
HD-TDA2U3-B/N
HD-TDA4U3-B
HD-TDA4U3-B/N
HD-TDA6U3-B
HD-TDA6U3-B/N
HD-TPA1U3-B
HD-TPA1U3-B/N
HD-TPA2U3-B
HD-TPA2U3-B/N
HD-TPA4U3-B
HD-TPA4U3-B/N
HDVJ-LDA4U3-BA
HDV-LE2U3/E2
HDV-LE4U3/E2
HDV-SA1.0U3/V
HDV-SA1.0U3/VC
HDV-SA2.0U3/V
HDV-SA2.0U3/VC
HDV-SA3.0U3/V
HDV-SA3.0U3/VC
HDV-SA4.0U3/V
HDV-SA4.0U3/VC
HDV-SAM2.0U3-BKA
HDV-SAM3.0U3-BKA
HDV-SAM4.0U3-BKA
HDV-SQ1.0U3/V
HDV-SQ1.0U3/VC
HDV-SQ2.0U3/V
HDV-SQ2.0U3/VC
HDV-SQ3.0U3/V
HDV-SQ3.0U3/VC
HDV-SQ4.0U3/V
HDV-SQ4.0U3/VC
など
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※USB2.0 MicroB とは形状が違うため併用はできません。
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542040cable-b010-pr000050
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする