神保電器
NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセントセット
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
家具や住宅設備など機器用のラインアップです。
取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品
取付枠、プレート、はさみ金具
種別
3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセント
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2PE 15A 125V
定格電流(A)
15
入数(個)
1
スイッチ定格(A)
15/125V
内容量
1個
注意
※このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。接続場所を誤った場合、故障の恐れがございます。
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※過電流保護素子を内蔵しています。容量以上の負荷を接続すると、過電流保護素子が溶断し使用不能となります。
※はさみ金具で施工する場合と直付けの施工では開口寸法が異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64549146
KAG-3515
ピュアホワイト
¥
14,210
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64549155
KAG-3516
リソッドグレー
¥
14,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64549164
KAG-3517
ソフトブラック
¥
14,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意