曜日別特売

NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセントセットKAG-3516

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色リソッドグレー
内容量1個注文コード64549155品番KAG-3516
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
家具や住宅設備など機器用のラインアップです。
取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。

色
リソッドグレー
付属品
取付枠、プレート、はさみ金具
種別
3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセント
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2PE 15A 125V
定格電流(A)
15
入数(個)
1
スイッチ定格(A)
15/125V
注意
※このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。接続場所を誤った場合、故障の恐れがございます。
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※過電流保護素子を内蔵しています。容量以上の負荷を接続すると、過電流保護素子が溶断し使用不能となります。
※はさみ金具で施工する場合と直付けの施工では開口寸法が異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする