曜日別特売

教育施設テーブル

教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業

折りたたんで収納が可能で、幼稚園や保育園などの幼児教育に適しています。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室奥行(mm)600グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64562726ESB-0960Z-MPメープル900330
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64562735ESB-0960Z-IVアイボリー900330
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64562744ESB-1260Z-MPメープル1200330
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64562760ESB-1260Z-IVアイボリー1200330
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64562769ESB-0960L-MPメープル900450
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64562778ESB-0960L-IVアイボリー900450
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64562787ESB-1260L-MPメープル1200450
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64562796ESB-1260L-IVアイボリー1200450
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64562805ESB-0960M-MPメープル900510
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64562814ESB-0960M-IVアイボリー900510
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64562830ESB-1260M-MPメープル1200510
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64562839ESB-1260M-IVアイボリー1200510
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする