曜日別特売

スタックテーブル

スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業

レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64564817HLS-1545H-DWダークウッド1500450
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564826HLS-1545H-PLペールウッド1500450
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64570119HLS-1845H-DWダークウッド1800450
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64570128HLS-1845H-PLペールウッド1800450
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64571318HLS-1560H-DWダークウッド1500600
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64571327HLS-1560H-PLペールウッド1500600
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64571354HLS-1860H-DWダークウッド1800600
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64571370HLS-1860H-PLペールウッド1800600
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする